Motion
7010330893

3M
7010330893

Disco de lijado - 14 pulg. de diámetro del disco, 1.0000 pulg., eje de 25.39 mm, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte no tejido, color azul
Artículo MI #09468460
No. Fabricante 7010330893
Precio53.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330893

Disco de lijado - 14 pulg. de diámetro del disco, 1.0000 pulg., eje de 25.39 mm, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte no tejido, color azul
Artículo MI #09468460
No. Fabricante 7010330893
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
Precio53.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del eje
    1.0000 pulg., 25.39 mm
  • Disco Diámetro  
    14 pulg.
  • Diámetro total
    14 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Limpieza, Rotura de bordes, Acabado final, Desbarbado ligero, Pulido, Acabado satinado y granulado
  • Tipo de archivo adjunto
    Orificio central
  • Material de apoyo
    No tejido
  • Color
    Azul
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Orificio central
  • Grado
    Medio
  • Cantidad del paquete del fabricante
    5
  • Número de stock del fabricante
    7010330893
  • Número de Upc del fabricante
    00051141433301
  • Aplicación del material
    Latón, bronce, metales ferrosos y no ferrosos, peltre, plásticos chapados, acero inoxidable, acero
  • Tipo de montaje
    Montaje central
  • UPC_NO
    00051141433301

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330893 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material de pulido y mezcla de alta resistencia (HS) ofrece los mejores resultados para el desbarbado ligero y el acabado final
  • Construcción densa y rígida que soporta alta presión sin doblarse, lo que mejora la productividad
  • Produce un acabado uniforme, uniforme y sin manchas en metales ferrosos y no ferrosos
  • El mineral de óxido de aluminio corta fuertemente, ayuda a producir un patrón de rayado uniforme y funciona bien en muchos metales diferentes
  • La red abierta flexible y flexible elimina las rebabas y los contaminantes superficiales sin perforar el sustrato
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo y prolongar la vida útil
  • Los discos de orificio central vienen en una gama de tamaños medianos a grandes para cumplir con muchas especificaciones diferentes del proyecto
  • Tres calidades entre las que elegir para diferentes grados de agresividad y acabado: grueso (CRS
  • verde), medio (MED
  • azul) y Muy fino (VFN
  • granate)