Motion
7010330842 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIR Y MEZCLAR EL DISCO EP DE GANCHO Y BUCLE, 820704,

3M
7010330842 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP EP DISC, 820704,

Abrasivos estándar - Material abrasivo de metal duro de silicio
Artículo MI #09468557
No. Fabricante 7010330842 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP EP DISC, 820704,
Precio11.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010330842 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP EP DISC, 820704,

Abrasivos estándar - Material abrasivo de metal duro de silicio
Artículo MI #09468557
No. Fabricante 7010330842 STANDARD ABRASIVES BUFF AND BLEND HOOK AND LOOP EP DISC, 820704,
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
Precio11.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Número de Upc del fabricante
    00051115360831
  • UPC_NO
    00051115360831

Descripción general

Descripción del fabricante
7010330842 ABRASIVOS ESTÁNDAR PULIDORES Y
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material no tejido moderadamente agresivo es adecuado para aplicaciones industriales ligeras
  • El acoplamiento de tipo gancho y bucle se utiliza en sistemas de lijado orbital aleatorios
  • El abrasivo multiusos es adecuado para su uso en la mayoría de los metales
  • La red de nailon resistente y flexible limpia y desbarba a la vez que deja un acabado profesional
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos que pueden obstruir el abrasivo
  • Disponible en una gama de grados de mineral de óxido de aluminio
  • Granate
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
Los clientes también compraron