Motion
7010310338

3M
7010310338

Disco de cambio rápido - 3/4 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09468827
No. Fabricante 7010310338
Precio2.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010310338

Disco de cambio rápido - 3/4 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09468827
No. Fabricante 7010310338
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
Precio2.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Diámetro total
    0.75 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Aplicación
    Mezcla, limpieza, desbarbado, acabado
  • Tipo de archivo adjunto
    TSM
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TSM
  • Grado
    Tosca
  • Cantidad del paquete del fabricante
    500
  • Número de stock del fabricante
    7010310338
  • Número de Upc del fabricante
    00051115351600
  • Aplicación del material
    Metales ferrosos y no ferrosos, aluminio, aleaciones de cromo y acero inoxidable, alto contenido de níquel
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    00051115351600

Descripción general

Descripción del fabricante
7010310338 ABRASIVOS ESTÁNDAR RÁPIDAMENTE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El material moderadamente agresivo ofrece una gran versatilidad y puede utilizarse para una variedad de aplicaciones industriales ligeras, incluyendo limpieza y desbarbado
  • El abrasivo multiusos funciona bien en la mayoría de los metales
  • La fijación e intercambio sencillos de discos de cambio rápido mejoran la eficiencia de la herramienta y la productividad de los trabajadores
  • La resistente red de nailon limpia y desbarba sin rasgarse, pero deja un acabado profesional
  • La red abierta es flexible y flexible, por lo que no perfora el sustrato y mantiene la geometría de la pieza
  • La red abierta es resistente a la carga, lo que limita la acumulación de residuos y prolonga la vida útil
  • Granate