Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg., 15.88 mm
- Tamaño de la caja135
- Distancia al centro1.3300 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante135
- RPM máximas de salida43 rpm
- Par de salida máximo1493 pulg./lb;168.686 nm
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Relación nominal40:1
- Tamaño de salida0.6250 pulg.
- Relación40:1
- Diámetro del eje0.6250 pulg., 15.88 mm
- Altura de las dimensiones de envío9.0000 pulg.;228.60 mm
- Longitud de las dimensiones de envío10.5000 pulg.;266.70 mm
- Ancho de dimensiones de envío9.5000 pulg.;241.30 mm
- Peso16.00 lb, 7.257 kg
Detalles
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Caballos de fuerza0.3 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal0.3 CV
- Material de la carcasaHierro fundido
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Número de catálogo del fabricante135-40/1 A WR 56C .625
- Potencia de entrada máxima0.3 CV
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaHolgura
- Eje de salidaOrificio hueco
- Tipo de salidaHolgura
- Material del selloViton
- Serie130PCX
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)1493 pulg-lbs;168.686 Nm