Motion
7100163909 3M CONECTOR DE TRANSICIÓN DE ALUMINIO CI-T-5, HASTA 35 KV, 10 /CA

3M
7100163909 3M ALUMINUM TRANSITION CONNECTOR CI-T-5, UP TO 35 KV, 10 /CA

3M™ Conector de transición de aluminio CI-T-5, hasta 35 kV, 10 /caja
Artículo MI #09474671
No. Fabricante 7100163909 3M ALUMINUM TRANSITION CONNECTOR CI-T-5, UP TO 35 KV, 10 /CA
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7100163909 3M ALUMINUM TRANSITION CONNECTOR CI-T-5, UP TO 35 KV, 10 /CA

3M™ Conector de transición de aluminio CI-T-5, hasta 35 kV, 10 /caja
Artículo MI #09474671
No. Fabricante 7100163909 3M ALUMINUM TRANSITION CONNECTOR CI-T-5, UP TO 35 KV, 10 /CA

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00054007119906
  • Cantidad mínima del pedido
    10
  • UPC_NO
    00054007119906

Descripción general

Descripción del fabricante
7100163909 3M TRANSICIÓN DE ALUMINIO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Conector de transición utilizado con los kits de empalme 3M 5411 y 3M 5501
  • 10/caja

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

Los clientes también compraron