Especificaciones
Detalles
- Número de Upc del fabricante00016145210921
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Proporciona agua uniforme de alta calidad
- Reduce las partículas, el sabor y el olor a cloro, los quistes* y bacteria1 del agua entrante
- La inhibición de incrustaciones incorporada puede ayudar a prevenir los efectos potencialmente dañinos de la acumulación de incrustaciones en el equipo
- Los medios de filtración con tecnología de carbono preactivado de membrana integrada (“I.M.P.A.C.T.”) combinan una membrana con un bloque de carbón activado de primera calidad para ayudar a proporcionar un rendimiento y una vida útil del cartucho excelentes
- Válvula de cierre incluida
- El diseño de cartucho encapsulado de cambio rápido sanitario (SQC) permite cambiar el cartucho de forma rápida y sencilla sin necesidad de una llave de filtro
- Sistema diseñado para su uso en aplicaciones de hielo que involucran cobres comerciales de hasta 1,360.8 kg ( 3,000 lb) y escamas comerciales de hasta 2,177.3 kg ( 4,800 lb)
- Incluye 2 cartuchos de repuesto Modelo HF60-S