Motion
7010295266 CINTURÓN CON REVESTIMIENTO DE PELÍCULA DE ACONDICIONAMIENTO DE SUPERFICIE PD ESCOCÉS-BRITE, PD-BF,

3M
7010295266 SCOTCH-BRITE PD SURFACE CONDITIONING FILM BACKED BELT, PD-BF,

Scotch-Brite™ Cinturón con revestimiento de película de acondicionamiento de superficie PD, PD-BF, A/O grueso, 6 pulg. x 336 pulg., SPR 22260A, 1 por caja
Artículo MI #09490893
No. Fabricante 7010295266 SCOTCH-BRITE PD SURFACE CONDITIONING FILM BACKED BELT, PD-BF,
Precio1,128.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010295266 SCOTCH-BRITE PD SURFACE CONDITIONING FILM BACKED BELT, PD-BF,

Scotch-Brite™ Cinturón con revestimiento de película de acondicionamiento de superficie PD, PD-BF, A/O grueso, 6 pulg. x 336 pulg., SPR 22260A, 1 por caja
Artículo MI #09490893
No. Fabricante 7010295266 SCOTCH-BRITE PD SURFACE CONDITIONING FILM BACKED BELT, PD-BF,
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
Precio1,128.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    336 pulg.
  • Ancho general
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Color
    Marrón
  • Número de Upc del fabricante
    00048011645001
  • UPC_NO
    00048011645001

Descripción general

Descripción del fabricante
7010295266 SUPERFICIE DE SCOTCH-BRITE PD
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Las hebras de nailon se descomponen fácilmente para aplicaciones de baja presión y/o metales más blandos
  • La trama alta es especialmente resistente a la carga sobre materiales blandos y/o aceitosos
  • La construcción de red abierta no tejida acondiciona la superficie sin alterar, deformar ni decolorar la pieza de trabajo
  • El material no tejido proporciona una flexibilidad superior para el trabajo en detalle y los contornos
  • La reducción de la carga y la resistencia al calor permiten un mayor tiempo de funcionamiento y resultados uniformes de acondicionamiento de la superficie
  • Las fibras similares a resortes permiten el acondicionamiento y el acabado en un solo paso, lo que reduce el tiempo de proceso
  • El soporte de película de nailon suave, resistente y resistente a la elasticidad pasa suavemente por las platinas para ayudar a evitar las marcas de vibración