Motion
RUEDA DE ACABADO MÚLTIPLE 7010365319 ESCOCÉS-BRITE, MU-WL, 4S MEDI

3M
7010365319 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL, MU-WL, 4S MEDI

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 4S mediana, 6 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg., SPR 018924B, 3 por caja, restringida
Artículo MI #09491170
No. Fabricante 7010365319 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL, MU-WL, 4S MEDI
Precio314.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010365319 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL, MU-WL, 4S MEDI

Scotch-Brite™ Rueda de acabado múltiple, MU-WL, 4S mediana, 6 pulg. x 2 pulg. x 1 pulg., SPR 018924B, 3 por caja, restringida
Artículo MI #09491170
No. Fabricante 7010365319 SCOTCH-BRITE MULTI-FINISHING WHEEL, MU-WL, 4S MEDI
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
Precio314.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro total
    6 pulg.
  • Ancho general
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Color
    Gris
  • Descripción larga
    La rueda multiacabado MU-WL sin tejer y desbarbado 7010365319 Scotch-Brite está fabricada con material abrasivo de carburo de silicio en una calidad media 4S , diseñada para aplicaciones de mezclado y acabado.
  • Número de Upc del fabricante
    00048011933450
  • UPC_NO
    00048011933450

Descripción general

Descripción del fabricante
7010365319 AMORTIGUADOR-BRITE
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un grano uniforme para el acabado final en acero inoxidable, metales ferrosos y no ferrosos
  • Altamente adaptable para un acabado uniforme en superficies contorneadas, curvas y de otro tipo
  • La agresividad moderada y la densidad más ligera proporcionan un desgaste controlado para obtener resultados uniformes durante la vida útil de la rueda
  • La construcción convolutiva proporciona una rueda de funcionamiento equilibrada y suave durante toda la vida útil del producto
  • La red abierta no tejida funciona fría y reduce el impacto sobre los materiales sensibles al calor
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"