Motion
7010329663

3M
7010329663

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09491181
No. Fabricante 7010329663
Precio2.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010329663

Disco de cambio rápido - 2 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, color rojo
Artículo MI #09491181
No. Fabricante 7010329663
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
Precio2.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Eliminación de recubrimientos, acabado de contornos, desbarbado, acabado, preparación de superficies, limpieza de soldaduras
  • Tipo de archivo adjunto
    TSM
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Rojo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    TSM
  • Grado
    Multa
  • Cantidad del paquete del fabricante
    200
  • Número de stock del fabricante
    7010329663
  • Número de Upc del fabricante
    00048011936871
  • Aplicación del material
    Todo el metal
  • RPM Máx.
    18000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido
  • UPC_NO
    00048011936871

Descripción general

Descripción del fabricante
7010329663 ROLOC ESCOCÉS-BRITE ALTO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco resistente y duradero desbarba, limpia y proporciona acabados satinados
  • Disco de red abierta conformable combinado con soporte 3M™ Roloc™ 101 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0
  • La construcción de red abierta resiste la carga y funciona en frío, lo que permite acabados uniformes
  • El cómodo sistema de acoplamiento 3M™ Roloc™ ofrece un cambio de disco rápido y fácil para procesos de acabado de varios pasos