Motion
7010029923

3M
7010029923

Disco de Papel Hookit- 5 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, 320 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #09501585
No. Fabricante 7010029923
Precio1.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010029923

Disco de Papel Hookit- 5 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, 320 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #09501585
No. Fabricante 7010029923
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
Precio1.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Un peso
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Mezcla, lijado grueso, descalcificado, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Número de grano
    320
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    7010029923
  • Número de Upc del fabricante
    00051141205397
  • Aplicación del material
    Aluminio, acero al carbono, compuesto, fibra de vidrio, revestimiento de gel, madera dura, metal, acero suave, pintura, plástico, imprimador, madera blanda, superficie sólida, revestimiento final, madera
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • Número de orificios de vacío
    148
  • UPC_NO
    00051141205397

Descripción general

Descripción del fabricante
7010029923 3M ARENA LIMPIA DE GANCHOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El patrón preciso de varios orificios proporciona una excelente extracción del polvo
  • El recubrimiento abierto y resistente a la carga evita las obstrucciones para optimizar el corte y la vida útil del producto
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El papel ligero de peso A es adecuado para el acabado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"