Motion
7000118631

3M
7000118631

Disco de lijado - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano 500 , color morado
Artículo MI #09501611
No. Fabricante 7000118631
Precio1.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000118631

Disco de lijado - 3 pulg. de diámetro de disco, material abrasivo de óxido de aluminio, material de soporte de película, grano 500 , color morado
Artículo MI #09501611
No. Fabricante 7000118631
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
Precio1.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    3 pulg.
  • Diámetro total
    3 pulg.
  • Grosor
    0.0030 pulg., 0.07 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Descalcificado, acabado, lijado de uso general, lijado orbital aleatorio, lijado, acabado superficial, mezclado
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Película
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Morado
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Número de grano
    500
  • Cantidad del paquete del fabricante
    100
  • Número de stock del fabricante
    7000118631
  • Número de Upc del fabricante
    00051141208268
  • Aplicación del material
    Aluminio, acero al carbono, acero suave, imprimador, madera blanda, superficie sólida, capa final, compuesto, fibra de vidrio, capa de gel, madera dura, metal, pintura, plástico, madera
  • RPM Máx.
    15000 rpm
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051141208268

Descripción general

Descripción del fabricante
7000118631 3M ARENA LIMPIA DE GANCHOS
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Un patrón preciso de varios orificios significa una excelente extracción del polvo y elimina la necesidad de alinear los orificios
  • El recubrimiento abierto y resistente a la carga evita las obstrucciones para optimizar el corte y la vida útil del producto
  • Los discos 3M™ Hookit ℮ son fáciles de cambiar y reutilizar, maximizando la utilidad durante la vida útil del disco
  • El soporte de película duradero es resistente a los desgarros y proporciona un acabado consistente y de tolerancia cercana
  • Los granos de óxido de aluminio se cortan más rápido y duran más que el granate tradicional