Motion
7000045219

3M
7000045219

Disco de Papel Wetordry- 12 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Material de Respaldo de Papel, 1000 Grit, Color Negro
Artículo MI #09501667
No. Fabricante 7000045219
Precio7.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000045219

Disco de Papel Wetordry- 12 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Carburo de Silicona, Material de Respaldo de Papel, 1000 Grit, Color Negro
Artículo MI #09501667
No. Fabricante 7000045219
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
Precio7.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Un peso
  • Disco Diámetro  
    12 pulg.
  • Diámetro total
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Aplicación
    Pulido, reparación de acabado, acabado, preparación de pintura, pulido
  • Material de apoyo
    Papel
  • Color
    Negro
  • Número de grano
    1000
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    7000045219
  • Número de Upc del fabricante
    00051141279190
  • Aplicación del material
    Pintura, revestimiento de gel, metal y madera, imprimación
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • UPC_NO
    00051141279190

Descripción general

Descripción del fabricante
7000045219 3M DISCO DE PAPEL DE BAÑERA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El disco versátil se puede utilizar húmedo o seco sobre pintura, imprimación, revestimiento de gel, metal y madera
  • El soporte impermeable soporta aplicaciones húmedas para reducir la carga y un corte más rápido
  • El soporte de papel de peso A proporciona durabilidad para lijar a mano o a máquina
  • El mineral de carburo de silicio corta más rápido que el óxido de aluminio y produce un acabado más suave
  • Ideal para acabado, pulido y pulido