Motion
7000045265 3M MATERIAL DE ALMOHADILLA DE PLATINA DE LIJADORA DE BANDA DE LIMA 28378, 3/4 IN X 7 IN X 1

3M
7000045265 3M FILE BELT SANDER PLATEN PAD MATERIAL 28378, 3/4 IN X 7 IN X 1

3M™ Material de almohadilla para platina de lijadora de cinta de lima 28378, 3/4 x 7 x 1/8 pulgadas, blanda, 10 por bolsa, 1 bolsa por caja
Artículo MI #09501729
No. Fabricante 7000045265 3M FILE BELT SANDER PLATEN PAD MATERIAL 28378, 3/4 IN X 7 IN X 1
Precio17.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000045265 3M FILE BELT SANDER PLATEN PAD MATERIAL 28378, 3/4 IN X 7 IN X 1

3M™ Material de almohadilla para platina de lijadora de cinta de lima 28378, 3/4 x 7 x 1/8 pulgadas, blanda, 10 por bolsa, 1 bolsa por caja
Artículo MI #09501729
No. Fabricante 7000045265 3M FILE BELT SANDER PLATEN PAD MATERIAL 28378, 3/4 IN X 7 IN X 1
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
Precio17.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    7 pulg.
  • Ancho general
    0.75 pulg.
  • Peso
    0.217 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    00051141283784
  • UPC_NO
    00051141283784

Descripción general

Descripción del fabricante
7000045265 3M PLATINA DE LIJADORA DE BANDA DE LIMA
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Proporciona un soporte firme de la correa de lima para el rectificado y la mezcla
  • El material resistente y resistente al desgaste maneja las correas suavemente para una resistencia mínima
  • Disponible en una gama de densidades y grosores para adaptarse a cualquier aplicación
  • La fijación de PSA facilita la extracción y sustitución de las almohadillas
  • Se puede cortar para que se ajuste a un brazo de correa de archivo de cualquier tamaño