Motion
7010359636

3M
7010359636

Disco de micropelícula de acabado Hookit™ - 5 in de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, material de soporte de película de poliéster, grano 600 , color verde
Artículo MI #09511798
No. Fabricante 7010359636
Precio2.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7010359636

Disco de micropelícula de acabado Hookit™ - 5 in de diámetro de disco, material abrasivo de metal duro de silicio, material de soporte de película de poliéster, grano 600 , color verde
Artículo MI #09511798
No. Fabricante 7010359636
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
Precio2.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso electrónico
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.
  • Grosor
    0.0030 pulg., 0.07 mm

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Aplicación
    Gabinetes, acabado, muebles, procesamiento primario de madera y paneles, lijado, carpintería
  • Tipo de archivo adjunto
    Bucle
  • Material de apoyo
    Película de poliéster
  • Color
    Verde
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Bucle
  • Número de grano
    600
  • Cantidad del paquete del fabricante
    50
  • Número de stock del fabricante
    7010359636
  • Número de Upc del fabricante
    00051135036365
  • Aplicación del material
    Plásticos y metales, composites de revestimiento eléctrico, pintura, madera
  • Tipo de montaje
    Gancho y bucle
  • UPC_NO
    00051135036365

Descripción general

Descripción del fabricante
7010359636 3M MICROACABADO DE GANCHO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de carburo de silicio es de corte rápido y produce un acabado suave
  • Ideal para lijar plásticos, madera, pintura, composites de revestimiento eléctrico y metales
  • El fuerte soporte de película de poliéster mejora la durabilidad del abrasivo
  • Disponible en una amplia gama de calidades
  • Fijación Hookit para cambiar fácilmente los discos durante secuencias de varios pasos