Motion
M1125081.00

LEESON ELECTRIC
M1125081.00

Motorreductor de ángulo recto, 0.06 HP, 1 fase, 60/50 Hz, 115 V, 43 RPM, 31 bastidor, TENV
Artículo MI #09531651
No. Fabricante M1125081.00
Precio1,352.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LEESON ELECTRIC
M1125081.00

Motorreductor de ángulo recto, 0.06 HP, 1 fase, 60/50 Hz, 115 V, 43 RPM, 31 bastidor, TENV
Artículo MI #09531651
No. Fabricante M1125081.00
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
Su precio$1,352.59/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cojinete del extremo de transmisión
    6201
  • Tamaño del bastidor
    31
  • Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto
    608
  • Factor de servicio
    1
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Peso
    10.00 lb

Detalles

  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60/50
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    C
  • Velocidad máxima
    43 rpm
  • Tipo de montaje
    Especial
  • Protector de sobrecarga
    Sin protección
  • Clasificación de potencia
    0.06 CV
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • UPC_NO
    691720091197
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
M1125081.00 1/15HP 43RPM.31.TENV.115/230
  • Diseño de condensador dividido permanente con clasificación para entrada de 115/230VAC 60/50 HZ
  • El engranaje de ángulo recto de tipo gusano cuenta con tornillo sin fin de acero endurecido con rueda de tornillo sin fin de bronce para una larga vida útil y un funcionamiento silencioso
  • Carcasa de engranajes de aluminio maquinado con precisión
  • La lubricación es permanente con un baño de aceite
  • La caja de engranajes tiene todos los cojinetes de bolas
  • El eje de salida es intercambiable en campo de izquierda a derecha mediante el reensamblaje
  • Eje de salida doble disponible como opción de fábrica
  • Caja de conductos opcional disponible
  • Base de caja de cambios opcional disponible (solo serie 10 )