Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6000
- Tamaño del bastidor30
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6000
- Factor de servicio1
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Peso12.00 lb
Detalles
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clase de aislamientoF
- Tipo de montajeEspecial
- Tipo de ejeParalelo
- UPC_NO691720214473
Descripción general
- Rendimiento adaptado para servicio de servicio continuo.
- Engranajes de acero en línea mecanizados con precisión.
- La lubricación es grasa semifluida permanente, lo que reduce la posibilidad de fugas.
- Los ejes de salida tienen cojinetes de aguja para manejar altas capacidades de carga.