Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la broca.625
- Longitud del canal10.0 pulg.
- Identificación del tamaño estampadoNo
Detalles
- Material de la brocaAcero de alta velocidad
- Tipo de bitMampostería
- Estuche incluidoNo
- Tipo de plato de garrasSDS-Plus
- Codificado por coloresNo
- Características y beneficios• Broca de fresa 2 diseñada para completar las aplicaciones de perforación de mampostería más comunes• Taladrado de concreto y mampostería• Fabricada por DEWALT
- Contenido del paquete1 bit
- Estilo de mangoSDS-Plus
Descripción general
- 2 Broca de fresa diseñada para completar las aplicaciones de taladrado de mampostería más comunes
- Taladrado de concreto y mampostería
- Fabricado por DEWALT
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de precios de DeWalt 2026 Q2DEWALT El folleto de precios Q2 2026 de ofrece precios promocionales por tiempo limitado en una amplia gama de brocas inalámbricas 20V MAX y XR, controladores de impacto, kits combinados, baterías y accesorios, lo que proporciona herramientas de alto rendimiento y valor para aplicaciones profesionales en el lugar de trabajo.
Ver la documentación
Folleto de DeWalt 2026 Q2DEWALT La promoción Q2 2026 de ofrece una amplia selección de herramientas eléctricas, accesorios y kits combinados inalámbricos 20V MAX y XR diseñados para ofrecer soluciones duraderas y de alto rendimiento para la productividad profesional en el lugar de trabajo a precios promocionales por tiempo limitado.
Ver la documentación