Motion
1866X8
Adaptador de codo recto de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #09612931
No. Fabricante 1866X8
Precio35.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de codo recto de conexión a presión Weatherhead
Artículo MI #09612931
No. Fabricante 1866X8
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
Precio35.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    180 °
  • Tamaño del extremo 2
    3/8 pulg.
  • Altura
    0.93 pulg.
  • Tamaño hexagonal
    0.813 pulg.
  • Longitud
    1.73 pulg.
  • Longitud total
    1.73 pulg.
  • Peso
    0.14 lb
  • Ancho
    0.81 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptadores rectos
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Tipo de final 1
    Pulsar para conectar
  • Tipo de extremo 2
    NPTF
  • Forma de ajuste
    180 °
  • Número de catálogo del fabricante
    1866X8
  • Número de Upc del fabricante
    757522554398
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Material
    Latón
  • Serie
    Empuje
  • UPC_NO
    757522554398

Descripción general

Descripción del fabricante
ADAPTADOR 1866X8 QCAB DE LATÓN 1/2 T X 3/8 FP
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE