Motion
1872X8X8S
Empujar el cabezal, conectar el adaptador giratorio en T/Y
Artículo MI #09612971
No. Fabricante 1872X8X8S
Precio99.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Empujar el cabezal, conectar el adaptador giratorio en T/Y
Artículo MI #09612971
No. Fabricante 1872X8X8S
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
Precio99.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    1.48 pulg.
  • Longitud
    2.24 pulg.
  • Longitud total
    2.24 pulg.
  • Peso
    0.39 lb
  • Ancho
    0.85 pulg.

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Adaptador en T
  • Material del cuerpo
    Latón
  • Número de catálogo del fabricante
    1872X8X8S
  • Número de Upc del fabricante
    757522558686
  • Material
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
1872X8X8S ADAPTADOR QCAB EN T DE LATÓN 1/2T
  • Enchapado Dura-Kote para una resistencia superior a la corrosión
  • Flexibilidad de diseño con cientos de estilos para elegir
  • Mayor presión de funcionamiento por encima de los estándares SAE