Motion
TL3535314

TB WOODS
TL3535314

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 3-1/4 in, material de acero
Artículo MI #09622138
No. Fabricante TL3535314
Precio228.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
TL3535314

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 3535 , calibre de 3-1/4 in, material de acero
Artículo MI #09622138
No. Fabricante TL3535314
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
Precio228.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    3535
  • Longitud hasta Agujero  
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672170611
  • Par de apriete de la llave
    1000 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL3535314 TL3535X3 1/4 CASQUILLO TL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"