Motion
TL45453716

TB WOODS
TL45453716

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , calibre de 3-7/16 in, material de acero
Artículo MI #09622291
No. Fabricante TL45453716
Precio456.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TB WOODS
TL45453716

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 4545 , calibre de 3-7/16 in, material de acero
Artículo MI #09622291
No. Fabricante TL45453716
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
Precio456.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    4545
  • Longitud hasta Agujero  
    4.5000 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    698672171731
  • Par de apriete de la llave
    2450 pulg./lb

Descripción general

Descripción del fabricante
TL45453716 TL4545X3 7/16 CASQUILLO TL