Especificaciones
Detalles
- Tipo de conectorConector D-sub, 25 pines
- País de origenJP
- Orientación de la entradaHacia arriba
- Para usar con la serieSY3000
- ModeloPiloto externo con puerto superior
- Tipo de montajeMontaje directo
- Número de estaciones4
- SerieSY
- Tipo de cableadoTodo cableado único
Descripción general
- Base metálica enchufable (IP40)
- Parte superior portada
- Piloto externo opcional
- Tipos de conectores: D-sub, cable plano (26, 20 o 10 pines), cableado de PC
- Rosca: Rc, G, NPT, NPTF