Especificaciones
Detalles
- Accionamiento4 position dual 3 port valve: N.C./N.C.
- País de origenJP
- Tipo de funcionamiento manualEmpuje sin bloqueo
- PilotoPiloto interno
- SerieSV
- Serie de válvulasSV1000
Descripción general
Descripción del fabricante
PUERTO 3 DOBLE DE SV1A00-5W3U-01T Y 4 POSICIONES
- Válvula única, tipo subplaca
- Protección IP67
- Fluido: aire
- Tamaños de puerto: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
- Tipos de rosca: Rc, G, NPT, NPTF
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad