Motion
SV1C00-5FU-C-N3

SMC CORP OF AMERICA
SV1C00-5FU-C-N3

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #09769595
No. Fabricante SV1C00-5FU-C-N3
Precio131.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
SV1C00-5FU-C-N3

VÁLVULA DE SOLENOIDE DE PUERTO SV 4/5 , Válvula Serie SV1000
Artículo MI #09769595
No. Fabricante SV1C00-5FU-C-N3
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
Precio131.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    5/32 pulg. de diámetro Accesorio de un solo toque

Detalles

  • Accionamiento
    4 position dual 3 port valve: N.C./N.A.
  • País de origen
    JP
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Piloto
    Piloto interno
  • Serie
    SV
  • Serie de válvulas
    SV1000
  • Supresor de voltaje
    Con supresor de luz y sobretensión

Descripción general

Descripción del fabricante
PUERTO DUAL 3 DE SV1C00-5FU-C-N3 4 POSICIONES
  • Fluido: aire
  • Rango de presión de funcionamiento: -100kPa a 0.7MPa
  • Tiempo de respuesta ms (en 0.5MPa): 18 o menos
  • Tensión nominal de la bobina: 12, 24VDC
  • Temperatura ambiente y del fluido: -10 a 50° C
  • Adjunto: IP67 (basado en IEC529)

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"