Motion
VFS2600-5FZ-02N

SMC CORP OF AMERICA
VFS2600-5FZ-02N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 3-Position, 24 V CC, solenoide 2 , conector de enchufe, con puerto lateral, 1/4 con subplaca, roscas NPT
Artículo MI #09795910
No. Fabricante VFS2600-5FZ-02N
Precio186.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS2600-5FZ-02N

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, 3-Position, 24 V CC, solenoide 2 , conector de enchufe, con puerto lateral, 1/4 con subplaca, roscas NPT
Artículo MI #09795910
No. Fabricante VFS2600-5FZ-02N
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
Precio186.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/4 con subplaca

Detalles

  • Accionamiento
    3-Position
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Puertos  
    3
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    2
  • Tipo de tubería
    Puerto lateral
  • Serie
    Serie 2000
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector de enchufe
  • Tensión de alimentación del solenoide
    24 V CC
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
VFS2600-5FZ-02N PILOTAJE DE 5 PUERTOS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"