Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto1-1/4 pulg.
Detalles
- Especificaciones de la bobinaEstándar
- Dirección del flujo3-Way
- Número de puestos2
- Número de solenoides1
- Tipo de pilotoPiloto interno
- Tipo de tuberíaCuerpo con puerto (lado)
- PresiónEstándar (0.7 Mpa)
- SerieVP300-700
- Entrada eléctrica del solenoideTerminal DIN
- Tensión de alimentación del solenoide110 V CA
Descripción general
- Gran capacidad de caudal, pequeña resistencia al escape
- Fácil conversión a N.C. o N.A.
- Posibilidad de uso en vacío o bajo baja presión
- Orientación de montaje libre