Motion
AMR4100-04-R
Regulador separador de neblina - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada Rc, Recto, Puerto de salida de 1/2 pulg., Rosca de salida Rc, Recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09855209
No. Fabricante AMR4100-04-R
Precio225.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador separador de neblina - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada Rc, Recto, Puerto de salida de 1/2 pulg., Rosca de salida Rc, Recto, 7 a 125 psi
Artículo MI #09855209
No. Fabricante AMR4100-04-R
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
Precio225.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    20
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire estándar
  • Serie/sistema
    AMR
  • Ajustar rango de presión
    7 a 125 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
AMR4100-04-R REGULADOR CON niebla
  • Combinación de separador de neblina y regulador
  • Alta filtración (0.3µm)
  • Tamaños de puerto: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1
  • Roscas: Rc(PT), NPT, G(PF)
  • Disponible con interruptor de presión compacto

También puede gustarle

Los clientes también compraron