Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada6 mm
- Tamaño del puerto de salida4 mm
- Peso60 g
Detalles
- AccesoriosPantalla de presión
- Interruptor de presión digitalNinguna
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de perillaSin perilla
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de rosca del puerto de salidaTubería
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Unidad de presiónUnidad de visualización para placa de identificación del producto y manómetro: MPa
- Tipo de productoReguladores de aire de montaje en colector
- Serie/sistemaARM10/11
- Ajustar rango de presión7 a 100 psi
Descripción general
- Regulador de colector pequeño, unidad única
- Conexiones de ENTRADA/SALIDA: rectas y acodadas (métricas y pulgadas)
- Presión de prueba: 1.5MPa
- Temperatura ambiente: 5~60°C
- Accesorios: soporte, manómetro, tuerca del panel
- Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite