Motion
ARM10-70G-1Z
Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada de tubo, Codo, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida de tubo, Codo, 7 a 50 psi
Artículo MI #09866531
No. Fabricante ARM10-70G-1Z
Precio36.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador de colector compacto - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada de tubo, Codo, Puerto de salida de 1/4 pulg., Rosca de salida de tubo, Codo, 7 a 50 psi
Artículo MI #09866531
No. Fabricante ARM10-70G-1Z
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
Precio36.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Accesorios
    Pantalla de presión
  • Interruptor de presión digital
    Ninguna
  • Tipo de puerto de entrada
    Codo
  • Tipo de perilla
    Sin perilla
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Tubería
  • Tipo de puerto de salida
    Codo
  • Unidad de presión
    Unidad de pantalla para placa de identificación de producto y manómetro: PSI
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de montaje en colector
  • Serie/sistema
    ARM10/11
  • Ajustar rango de presión
    7 a 50 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
REGULADOR MFLD COMPACTO ARM10-70G-1Z
  • Regulador de colector pequeño, unidad única
  • Conexiones de ENTRADA/SALIDA: rectas y acodadas (métricas y pulgadas)
  • Presión de prueba: 1.5MPa
  • Temperatura ambiente: 5~60°C
  • Accesorios: soporte, manómetro, tuerca del panel
  • Opciones: ajuste 0.35MPa , sin alivio, sin aceite

You May Also Like