Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la rosca de montajeM5 x 0.8, rosca hembra
- Peso total18 g
- Diámetro de la almohadilla8 x 20
- Peso18 g
Detalles
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de entrada de vacío4 mm
Descripción general
- Almohadilla ovalada sin tampón
- Dirección de entrada de vacío lateral
- 12 tamaños de almohadilla
- Material de la almohadilla: NBR, caucho de silicona, caucho de uretano, FKM, NBR conductor, caucho de silicona conductor