Motion
ZPT32CS-B8
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 32 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895177
No. Fabricante ZPT32CS-B8
Precio12.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ALMOHADILLA DE VACÍO ZP, ZP, ZP2, ZP3 con 32 mm de diámetro de almohadilla
Artículo MI #09895177
No. Fabricante ZPT32CS-B8
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
Precio12.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la rosca de montaje
    M8 x 1.25, rosca hembra
  • Peso total
    17 g
  • Diámetro de la almohadilla
    32 mm
  • Peso
    17 g

Detalles

  • Material de la almohadilla
    Goma de silicona
  • Tipo de almohadilla
    Plano con canalé

Descripción general

Descripción del fabricante
ZPT32CS-B8 ALMOHADILLA DE VACÍO, SIN TAMPÓN
  • Entrada de vacío vertical
  • Sin búfer
  • Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
  • Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
  • Cuatro materiales diferentes disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"