Especificaciones
Dimensiones
- Peso total220 g
- Diámetro de la almohadilla40 mm
- Accidente cerebrovascular50 mm
- Peso220 g
Detalles
- Rotación del búferRotación
- Material de la almohadillaNBR
- Tipo de almohadillaFuelles
- Tipo de entrada de vacíoAccesorio 8 de un solo toque
Descripción general
- Entrada de vacío vertical
- Con tampón giratorio o no giratorio
- Diámetros de pastillas de 2mm a 50mm
- Estilos de almohadilla plana, acanalada, profunda y de fuelle
- Cuatro materiales diferentes disponibles