Motion
C85WE25125
CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 25 mm
Artículo MI #09902728
No. Fabricante C85WE25125
Precio76.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CILINDRO DE CUERPO REDONDO ISO C85 , C82, C85 con calibre de 25 mm
Artículo MI #09902728
No. Fabricante C85WE25125
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
Precio76.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm

Detalles

  • País de origen
    CZ
  • Tipo de montaje
    Corte de resalte de doble extremo
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    C85

Descripción general

Descripción del fabricante
C85WE25-125 CILINDRO, ISO, DOBLE ACCIÓN
  • Cilindro ISO, doble acción, varilla doble
  • Fluido: aire
  • Tamaños de orificio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
  • Carreras (mm): hasta 300 (dependiendo del orificio)
  • Interruptores automáticos disponibles (pedir por separado)

También puede gustarle

Los clientes también compraron