Motion
CDJ2D10-15Z-M9BZ-B-XC3DD

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2D10-15Z-M9BZ-B-XC3DD

C(D)J2-Z, Cilindro de aire, Doble acción, Varilla única, Opciones de puerto
Artículo MI #09936401
No. Fabricante CDJ2D10-15Z-M9BZ-B-XC3DD
Precio146.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDJ2D10-15Z-M9BZ-B-XC3DD

C(D)J2-Z, Cilindro de aire, Doble acción, Varilla única, Opciones de puerto
Artículo MI #09936401
No. Fabricante CDJ2D10-15Z-M9BZ-B-XC3DD
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
Precio146.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    10 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    15 mm

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de cojín
    Parachoques de goma
  • Imán
    Integrado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Doble horquilla
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    CJ2-Z

Descripción general

Descripción del fabricante
CDJ2D10-15Z-M9BZ-B-XC3DD CILINDRO, AIRE
  • XC3(A, B, C, D) para especificar la ubicación del puerto
  • XC51 (opción de pezón de manguera)
  • Tamaños de orificio 6mm, 10mm, 16mm
  • Ajustes precisos sencillos de la posición del interruptor automático
  • Tipos de montaje añadidos: pie doble, brida de cabezal, doble lado reforzado
  • Mejora de la precisión de la desviación del extremo de la barra

También puede gustarle