Especificaciones
Detalles
- País de origenEE. UU.
- Tipo de productoCilindros de aire de la barra de acoplamiento
- SerieCP96
Descripción general
Descripción del fabricante
CP96SDG40-100C CILINDRO, VARILLA DE ACOPLAMIENTO
- Doble acción, tipo estándar, varilla única
- Tamaños de orificio (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Cojín de aire y parachoques de goma al final de la carrera
- Carrera estándar hasta 800mm
- Capacidad de interruptor automático
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad