Motion
ISE20B-L-01
ISE20B-L, Sensor de presión digital, 3 Pantalla IP65 con IO-Link
Artículo MI #10098566
No. Fabricante ISE20B-L-01
Precio112.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ISE20B-L, Sensor de presión digital, 3 Pantalla IP65 con IO-Link
Artículo MI #10098566
No. Fabricante ISE20B-L-01
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
Precio112.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    NPT 1/8

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Serie
    ISE20
  • Acción de cambio
    1 salida, PNP o NPN

Descripción general

Descripción del fabricante
PRESOSTATO DIGITAL ISE20B-L-01
  • Sensor habilitado IO-Link para entornos húmedos o secos, con una clasificación de IP65
  • 3 modos de ajuste: selección de función sencilla en 3 pasos
  • 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • Modo IO-Link: datos de procesos digitales de 16 bits
  • Modo SIO: 1 salida de interruptor (NPN o PNP seleccionable)
  • Tamaños de puerto: M5 (hembra), 1/8 Rc (macho), 1/8 NPT (macho)
  • Opciones de montaje en soporte o panel

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"