Motion
G2MSCC-15-15-S
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 15 mm, Orificio - Lateral 2: 15 mm
Artículo MI #10496321
No. Fabricante G2MSCC-15-15-S
Precio318.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 15 mm, Orificio - Lateral 2: 15 mm
Artículo MI #10496321
No. Fabricante G2MSCC-15-15-S
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
Precio318.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    15 mm
  • Orificio - Lado 2
    15 mm
  • Longitud del acoplamiento
    50 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Peso
    0.559304 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas
  • Número de Upc del fabricante
    044861042366
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2MSCC
  • UPC_NO
    044861042366

Descripción general

Descripción del fabricante
G2MSCC-15-15-S 15MM X 15MM ID 2PC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos