Motion
G2MSCC-16-16-S
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 16 mm, Orificio - Lateral 2: 16 mm
Artículo MI #10496325
No. Fabricante G2MSCC-16-16-S
Precio321.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 16 mm, Orificio - Lateral 2: 16 mm
Artículo MI #10496325
No. Fabricante G2MSCC-16-16-S
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
Precio321.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    16 mm
  • Orificio - Lado 2
    16 mm
  • Longitud del acoplamiento
    50 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Peso
    0.509588 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas
  • Número de Upc del fabricante
    044861042304
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2MSCC
  • UPC_NO
    044861042304

Descripción general

Descripción del fabricante
G2MSCC-16-16-S 16MM X 16MM ID 2PC

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good