Motion
G2MSCC-16-16SKW
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 16 mm, Orificio - Lateral 2: 16 mm
Artículo MI #10496326
No. Fabricante G2MSCC-16-16SKW
Precio418.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 16 mm, Orificio - Lateral 2: 16 mm
Artículo MI #10496326
No. Fabricante G2MSCC-16-16SKW
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
Precio418.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    16 mm
  • Orificio - Lado 2
    16 mm
  • Longitud del acoplamiento
    50 mm
  • Llavero - Lado 1
    5 mm
  • Llavero - Lado 2
    5 mm
  • Diámetro exterior
    34 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Peso
    0.506871 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    044861042748
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2MSCC
  • UPC_NO
    044861042748

Descripción general

Descripción del fabricante
G2MSCC-16-16SKW 16MM X 16MM DI 2PC KW
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good