Motion
G2MSCC-20-20-S
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 20 mm, Orificio - Lateral 2: 20 mm
Artículo MI #10496329
No. Fabricante G2MSCC-20-20-S
Precio432.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero inoxidable, Orificio - Lateral 1: 20 mm, Orificio - Lateral 2: 20 mm
Artículo MI #10496329
No. Fabricante G2MSCC-20-20-S
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
Precio432.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    20 mm
  • Orificio - Lado 2
    20 mm
  • Longitud del acoplamiento
    65 mm
  • Diámetro exterior
    42 mm
  • Longitud total
    65 mm
  • Peso
    1.093751 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    044861042373
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2MSCC
  • UPC_NO
    044861042373

Descripción general

Descripción del fabricante
G2MSCC-20-20-S 20MM X 20MM ID 2PC
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good