Motion
G2MSCC-50-50
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 50 mm, Orificio - Lateral 2: 50 mm
Artículo MI #10496347
No. Fabricante G2MSCC-50-50
Precio556.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2MSCC , Acero, Orificio - Lateral 1: 50 mm, Orificio - Lateral 2: 50 mm
Artículo MI #10496347
No. Fabricante G2MSCC-50-50
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
Precio556.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    50 mm
  • Orificio - Lado 2
    50 mm
  • Longitud del acoplamiento
    124 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Longitud total
    124 mm
  • Peso
    6.875 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas
  • Número de Upc del fabricante
    044861036068
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2MSCC
  • UPC_NO
    044861036068

Descripción general

Descripción del fabricante
G2MSCC-50-50 50MM X 50MM DI 2PC MÉTRICO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"