Motion
G2SC-125-A
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Aluminio, 1.2500 pulg. Orificio, 2.0625 pulg. OD, 0.5000 pulg. Ancho
Artículo MI #10496379
No. Fabricante G2SC-125-A
Precio22.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividida de dos piezas - Dos piezas - Dividido, Aluminio, 1.2500 pulg. Orificio, 2.0625 pulg. OD, 0.5000 pulg. Ancho
Artículo MI #10496379
No. Fabricante G2SC-125-A
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
Precio22.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0625 pulg.
  • Peso
    0.0875 lb
  • Ancho
    0.5000 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    G2SC-125-A
  • Número de Upc del fabricante
    044861052082
  • Material
    Aluminio
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861052082

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SC-125-A 1 1/4" 2PC COLLAR DE ABRAZADERA, AL