Motion
G2SCC062-050SKW
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , acero inoxidable, calibre - lateral 1: 0.6250 pulg., calibre - lateral 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #10496431
No. Fabricante G2SCC062-050SKW
Precio392.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , acero inoxidable, calibre - lateral 1: 0.6250 pulg., calibre - lateral 2: 0.5000 pulg.
Artículo MI #10496431
No. Fabricante G2SCC062-050SKW
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
Precio392.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.6250 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    0.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    2.0000 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    0.8000 pulg.
  • Peso
    0.525365 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Tipo de acoplamiento
    Abrazadera de dos piezas
  • Lubricación
    Sin mantenimiento
  • Número de Upc del fabricante
    044861040904
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable
  • Serie
    G2SCC
  • UPC_NO
    044861040904

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SCC062-050SKW 5/8" X 1/2" ID 2PC KW
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"