Motion
G2SCC200-200SKW
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , acero inoxidable, calibre - lateral 1: 2.0000 pulg., calibre - lateral 2: 2.0000 pulg.
Artículo MI #10496495
No. Fabricante G2SCC200-200SKW
Precio1,436.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido de sujeción - Serie G2SCC , acero inoxidable, calibre - lateral 1: 2.0000 pulg., calibre - lateral 2: 2.0000 pulg.
Artículo MI #10496495
No. Fabricante G2SCC200-200SKW
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
Precio1,436.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    2.0000 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    2.0000 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    4.8750 pulg.
  • Llavero - Lado 1
    0.5000 pulg.
  • Llavero - Lado 2
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.3750 pulg.
  • Longitud total
    4.8750 pulg.
  • Peso
    6.817056 lb

Detalles

  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable
  • Número de Upc del fabricante
    044861041048
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de sujeción
  • Serie
    G2SCC
  • UPC_NO
    044861041048

Descripción general

Descripción del fabricante
G2SCC200-200SKW ABRAZADERA DE 2" X 2" DE ID 2PC KW