Motion
GH2C-293-B
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - Dividido, Acero, 2.9375 in de diámetro interior, 4.5000 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho
Artículo MI #10496652
No. Fabricante GH2C-293-B
Precio64.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera de dos piezas con tornillo empotrado - Dos piezas - Dividido, Acero, 2.9375 in de diámetro interior, 4.5000 in de diámetro exterior, 0.7500 in de ancho
Artículo MI #10496652
No. Fabricante GH2C-293-B
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
Precio64.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.9375 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.5000 pulg.
  • Peso
    1.75 lb
  • Ancho
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GH2C-293-B
  • Número de Upc del fabricante
    044861053492
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861053492

Descripción general

Descripción del fabricante
GH2C-293-B TORNILLO EMPOTRADO DE 2 15/16" 2PC
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good