Motion
GM1C-13-SS
Collarín de abrazadera dividido de una pieza métrico - Una pieza - Dividido, acero inoxidable, 13 mm de diámetro interior, 30 mm OD, 11 mm de ancho
Artículo MI #10496671
No. Fabricante GM1C-13-SS
Precio25.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de abrazadera dividido de una pieza métrico - Una pieza - Dividido, acero inoxidable, 13 mm de diámetro interior, 30 mm OD, 11 mm de ancho
Artículo MI #10496671
No. Fabricante GM1C-13-SS
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
Precio25.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    13 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Peso
    0.1 lb
  • Ancho
    11 mm

Detalles

  • Construcción
    Una pieza - Dividir
  • Recubrimiento de acabado
    Simple
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    GM1C-13-SS
  • Número de Upc del fabricante
    044861037126
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861037126

Descripción general

Descripción del fabricante
GM1C-13-SS 13MM ID INOXIDABLE DIVIDIDO
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
Los clientes también compraron