Motion
GSC-118-DT
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, acero, 1.1875 pulg. de calibre
Artículo MI #10496898
No. Fabricante GSC-118-DT
Precio8.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillos de fijación - Rígido, acero, 1.1875 pulg. de calibre
Artículo MI #10496898
No. Fabricante GSC-118-DT
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
Precio8.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1875 pulg.
  • Peso
    0.3812 lb

Detalles

  • Construcción
    Sólido
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    GSC-118-DT
  • Número de Upc del fabricante
    044861055236
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • UPC_NO
    044861055236

Descripción general

Descripción del fabricante
GSC-118-DT COLLARÍN DE TORNILLO DE FIJACIÓN DE 1 3/16" DE DIÁMETRO INTERIOR,