Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-40
- Peso de la manguera160.80 lb/pie
- Longitud120.00 pies
- Radio de curvatura mínimo10 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro2-1/2 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro3 pulg.
- Grosor de la pared0.25 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1200 psi
- ColorAzul
- Accesorios compatiblesNPT macho, bloqueos de leva
- ConstrucciónExtruido
- Material de la cubiertaPVC
- Material de recubrimiento de la mangueraPVC
- Material de refuerzo de la mangueraPoliéster y alambre helicoidal
- Tipo de mangueraAspiración y descarga de agua
- Material del tubo interiorCloruro de polivinilo (PVC)
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH119640-120
- Número de Upc del fabricante639789269577
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-20 °F
- Número NMFC70
- Material de refuerzoAlambre de acero chapado en latón
- SerieSerie H1196
- Estándares cumplidosAprobado por MSHA
- Material del tuboPVC
- Aplicaciones típicasTransferencia de agua y pesticida diluido, aspiración de agua y descarga aprobada por MSHA.
- UPC_NO639789269577
- Presión de trabajo300 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad