Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del salpicadero-10
- Peso de la manguera180.00 lb/pie
- Longitud500.00 pies
- Radio de curvatura mínimo7.39 pulg.
- Manguera nominal interior Diámetro5/8 pulg.
- Manguera nominal exterior Diámetro1 pulg.
- Grosor de la pared0.1875 pulg.
Detalles
- Resistencia a la abrasiónEstándar
- Presión de estallido1000 psi
- ColorRojo
- Accesorios compatiblesSerie U, serie Z, insertos dentados, desconexión rápida Eaton
- ConstrucciónTrenza de 2 capas
- Material de recubrimiento de la mangueraNitrilo de vinilo
- Material de refuerzo de la mangueraFibra
- Tipo de mangueraAire y multipropósito
- Material del tubo interiorNitrilo
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteH181210-500R
- Número de Upc del fabricante639789269140
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Boston Industrial (Danfoss)
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Número NMFC70
- SerieSerie H1812
- Material del tuboNitrilo
- Aplicaciones típicasAire y agua de uso general.
- UPC_NO639789269140
- Presión de trabajo250 psi
Descripción general
- Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad