Motion
ZH10BSA-06-01

SMC CORP OF AMERICA
ZH10BSA-06-01

ZH, generador de vacío, tipo caja
Artículo MI #10511289
No. Fabricante ZH10BSA-06-01
Price$31.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ZH10BSA-06-01

ZH, generador de vacío, tipo caja
Artículo MI #10511289
No. Fabricante ZH10BSA-06-01
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
Price$31.51/each

Especificaciones

Dimensions

  • Nozzle Diameter  
    1 mm

Details

  • País de origen
    JP
  • Presión máxima de vacío
    -89 kPa

Descripción general

Descripción del fabricante
ZH10BSA-06-01 ZH, GENERADOR DE VACÍO,
  • Cuatro diámetros de boquilla (mm): 05, 07, 10, 13
  • Silenciador y estándar disponibles
  • Longitud total: reducción del Max11 % (67mm más corta) [tipo de cuerpo portado)
  • Altura del puerto: reducción del Max25 % (91mm más corta) [tipo de puerto corporal)
  • Peso: Max74 % de reducción (651g más ligero) [tipo de porte corporal)
  • Volumen: reducción del Max39 % (reducción de 141 cm3) [Tipo de caja)
  • Montaje directo, montaje con soporte estándar, montaje con soporte en L, montaje en carril DIN

Los clientes también compraron